Eriks
FLEXION

FLEXION Embout lisse en pouce QFJ16P1

  • ERIKS:14341227
Image 1
Ajouter à la liste

55,14 €/ Unitéhors TVA

66,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
P
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Imperial
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °