Eriks
FLEXION

FLEXION Embout lisse coude 90° métrique ZFA10P918BR

  • ERIKS:13557832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,10 €/ Unitéhors TVA

18,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
P9
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
18
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard