23,70 €/ Unitéhors TVA
28,68 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Type | P9 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |