Eriks
FLEXION

FLEXION Embout lisse coude 45° métrique QFJ08P415

  • ERIKS:14341207
Image 1
Ajouter à la liste

28,17 €/ Unitéhors TVA

34,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
P4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
15
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard