23,15 €/ Unitéhors TVA
28,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Type | P4 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |