Eriks
FLEXION

FLEXION Embout, laiton nickelé, G1/4"

  • ERIKS:14334245
Image 1
Ajouter à la liste

8,77 €/ Unitéhors TVA

10,61 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
EPVSTF
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
380
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
Type tube
PA 12 (Nylon) to DIN 73378 or PU SH A 98 metric tubing
Fluide
Air comprimé