Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à souder ronde acier BSPP-m STR-16BM60-WELDRND

  • ERIKS:11484290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur droit à braser
Filetage mâle BSPP avec cône de 60
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-WELDRND
Constructeur ID
STR-16BM60-WELDRND
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Huile noire
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
1" BSP cyl.
Raccord 2
Extrémités à souder
Taille de Raccord 2
34 mm
Pression de service ma en bar
200 bar