Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à souder ronde acier BSPP-m STR-12BM60-WELDRND

  • ERIKS:11484287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Connecteur droit à braser
Filetage mâle BSPP avec cône de 60
Matériau : Acier zingué
Ajouter à la liste

6,51 €/ Unitéhors TVA

7,88 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 05/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
STR-BM60-WELDRND
Constructeur ID
STR-12BM60-WELDRND
Forme
Droit
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Huile noire
Raccord 1
Fileté
Taille de Raccord 1
3/4" BSP cyl.
Raccord 2
Extrémités à souder
Taille de Raccord 2
28 mm
Pression de service ma en bar
250 bar