3,97 €/ Unitéhors TVA
4,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | STKAR10 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN06 |
Flexible diam. int. | 1/4" in |
Type de raccord | Stecko |
Extrémité de raccordement | Kärcher Stecko |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10 |
Angle (Degrees) | 0 ° |