Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit métrique filetage femelle tournant cône 60° ZFA16SMP38CN

  • ERIKS:13557539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,66 €/ Unitéhors TVA

29,84 €TVA incluse

599 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
SMP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 60° conus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M38x1,5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse