11,28 €/ Unitéhors TVA
13,65 €TVA incluse
89 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | SMP |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 60° conus |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M30x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |