Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit métrique cône 24° filetage mâle ZFA06MHD16

  • ERIKS:13557766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,33 €/ Unitéhors TVA

6,45 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
MHD
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
16S - M24x1.5
Angle (Degrees)
0 °
T
M24x1,5
C
31 mm
E
24 mm