Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit métrique cône 24° et joint torique DKOS femelle tournant ZFA20SHS38SB

  • ERIKS:13557513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,09 €/ Unitéhors TVA

37,62 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
SHS
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Diamètre extérieur du tube
38 mm
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
38S - M52x2.0
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
T
M52x2
C
44 mm
E
60 mm