8,93 €/ Unitéhors TVA
10,81 €TVA incluse
91 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | SHS |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Diamètre extérieur du tube | 20 mm |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 20S - M30x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
T | M30x2 |
C | 33 mm |
E | 36 mm |