Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit métrique cône 24° et joint torique DKOS femelle tournant ZFA04SHS12SB

  • ERIKS:13355171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,12 €/ Unitéhors TVA

4,99 €TVA incluse

148 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
SHS
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
12S - M20x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
T
M20x1,5
C
22 mm
E
24 mm