3,97 €/ Unitéhors TVA
4,80 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | MUJ |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 7/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
E | 24 mm |
C | 35 mm |
T | 7/8" |