Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit filetage JIC mâle UN-UNF QFJ10MUJ10

  • ERIKS:14341294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,96 €/ Unitéhors TVA

25,36 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
MUJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/8"
Angle (Degrees)
0 °
E
24 mm
C
34.3 mm
T
7/8"