Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit filetage JIC mâle UN-UNF QFJ08MUJ10

  • ERIKS:14341295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,69 €/ Unitéhors TVA

25,03 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
MUJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
7/8"
Angle (Degrees)
0 °
E
24 mm
C
35 mm
T
7/8"