Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QFJ24SUJ24W

  • ERIKS:14341129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

125,70 €/ Unitéhors TVA

152,10 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
SUJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.7/8"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
T
1.7/8"
C
30 mm
E
60 mm