Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit filetage JIC femelle tournant UN-UNF QFJ06SUJ08W

  • ERIKS:14373946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,29 €/ Unitéhors TVA

19,71 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
SUJ
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
T
3/4"
C
22 mm
E
22 mm