Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit filetage BSPT mâle 60° cône QFJ08MBT08

  • ERIKS:14340958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,87 €/ Unitéhors TVA

19,20 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
MBT
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
E
22 mm
C
36.8 mm
T
1/2"