Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit filetage BSPT mâle 60° cône QFJ05MBT06

  • ERIKS:14340948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,13 €/ Unitéhors TVA

13,47 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
MBT
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °
E
19 mm
C
30 mm
T
3/8"