Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit filetage BSP mâle 60° cône ZFA20MBP20

  • ERIKS:13557712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,31 €/ Unitéhors TVA

71,77 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
MBP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °
E
50 mm
C
45 mm
T
1.1/4"