Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit BSP femelle tournant 60° cône ZFA04SBP02CN

  • ERIKS:13557473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
SBP
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/8"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse
T
1/8"
C
15 mm
E
14 mm