126,53 €/ Unitéhors TVA
153,10 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZHA |
Type | FLH |
Exécution | Interlock |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" - 79.4mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
C | 84 mm |
T | 2" - 79.4mm |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2886 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202650,90 €/ Unitéhors TVA
61,59 €TVA incluse
380 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202633,30 €/ Unitéhors TVA
40,29 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026