Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 6000 PSI (code 62) ZFA24FLH24

  • ERIKS:13558045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,80 €/ Unitéhors TVA

77,20 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
FLH
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2" - 63.5mm
Angle (Degrees)
0 °
C
76 mm
T
1.1/2" - 63.5mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-6005-ZiNi

  • Eriks:14309228
  • Manufacturer:SATZ-FH-6005-ZN

34,40 €/ Unitéhors TVA

41,62 €TVA incluse

171 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-6005-ZiNi

  • Eriks:14312081
  • Manufacturer:VF-6005-ZN

22,90 €/ Unitéhors TVA

27,71 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026