20,14 €/ Unitéhors TVA
24,37 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | FLH |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 41.3mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
C | 53 mm |
T | 3/4" - 41.3mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3199 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20267,15 €/ Unitéhors TVA
8,65 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026