15,62 €/ Unitéhors TVA
18,90 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | FLH |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" - 31.8mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
C | 46 mm |
T | 1/2" - 31.8mm |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20268,45 €/ Unitéhors TVA
10,22 €TVA incluse
37 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20266,00 €/ Unitéhors TVA
7,26 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026