69,35 €/ Unitéhors TVA
83,91 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | FLL |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" - 60.3mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |
C | 62 mm |
T | 1.1/2" - 60.3mm |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202615,10 €/ Unitéhors TVA
18,27 €TVA incluse
94 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202611,00 €/ Unitéhors TVA
13,31 €TVA incluse
97 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026