Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 3000 PSI (code 61) ZFA08FLL08

  • ERIKS:12111230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,12 €/ Unitéhors TVA

15,88 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
FLL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2" - 30.2mm
Angle (Degrees)
0 °
C
45 mm
T
1/2" - 30.2mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3001-ZiNi

  • Eriks:14309160
  • Manufacturer:SATZ-FH-3001-ZN

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-3001-ZiNi

  • Eriks:14312014
  • Manufacturer:VF-3001-ZN

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

233 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026