Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit bride SAE 3000 PSI (code 61) QFJ12FLL16

  • ERIKS:14340682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,39 €/ Unitéhors TVA

81,54 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
FLL
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1" - 44.4mm
Angle (Degrees)
0 °
C
45 mm
T
1" - 44.4mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

1006 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX303

  • Eriks:14471632
  • Manufacturer:AFX303

40,41 €/ Unitéhors TVA

48,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026