46,56 €/ Unitéhors TVA
56,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | BJM |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | Anneaux metrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M30x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
28,41 €/ Unitéhors TVA
34,38 €TVA incluse
Vendu par: 30Commande minimum: 30
Date de livraison estimée - 01/02/2027