Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit banjo métrique ZFA10BJM22

  • ERIKS:13558074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,03 €/ Unitéhors TVA

18,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
BJM
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Anneaux metrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M22x1,5
Angle (Degrees)
0 °
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FLEXION Vis Banjo métrique ZFABJMB22

  • Eriks:13355147
  • Manufacturer:ZFABJMB22

4,78 €/ Unitéhors TVA

5,78 €TVA incluse

5573 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026