6,47 €/ Unitéhors TVA
7,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | BJM |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | Anneaux metrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M18x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
3,68 €/ Unitéhors TVA
4,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/02/2027