Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit banjo métrique ZFA06BJM18

  • ERIKS:13355178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,48 €/ Unitéhors TVA

6,63 €TVA incluse

179 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
BJM
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Anneaux metrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M18x1,5
Angle (Degrees)
0 °
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FLEXION Vis Banjo métrique ZFABJMB18

  • Eriks:13355146
  • Manufacturer:ZFABJMB18

3,68 €/ Unitéhors TVA

4,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/02/2027