Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit banjo métrique ZFA05BJM16

  • ERIKS:13558068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,45 €/ Unitéhors TVA

5,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
BJM
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Anneaux metrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M16x1,5
Angle (Degrees)
0 °
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FLEXION Vis Banjo métrique ZFABJMB16

  • Eriks:14524131
  • Manufacturer:ZFABJMB16

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

Vendu par: 175Commande minimum: 175

Date de livraison estimée - 01/02/2027