Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir droit banjo BSP ZFA06BJB06

  • ERIKS:13355176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,41 €/ Unitéhors TVA

5,34 €TVA incluse

415 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
BJB
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Flexible diam. int.
3/8" in
Type de raccord
Oeil banjo
Extrémité de raccordement
Banjo BSP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
0 °
C
26 mm
T
3/8"
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FLEXION Vis Banjo BSP ZFABJBB06

  • Eriks:13355156
  • Manufacturer:ZFABJBB06

3,16 €/ Unitéhors TVA

3,82 €TVA incluse

1467 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026