4,12 €/ Unitéhors TVA
4,99 €TVA incluse
119 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | BJB |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | Banjo BSP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
C | 26 mm |
T | 3/8" |
3,16 €/ Unitéhors TVA
3,82 €TVA incluse
1467 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026