6,36 €/ Unitéhors TVA
7,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | BJB |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Type de raccord | Oeil banjo |
Extrémité de raccordement | Banjo BSP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
C | 26 mm |
T | 1/4" |
2,57 €/ Unitéhors TVA
3,11 €TVA incluse
522 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026