Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° et joint torique DKOS femelle tournant ZFA10SHS920SB

  • ERIKS:13355214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,28 €/ Unitéhors TVA

13,65 €TVA incluse

426 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
SHS9
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Diamètre extérieur du tube
20 mm
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
20S - M30x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
T
M30x2
C
46 mm
H
50 mm
E
36 mm