Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 90° métrique cône 24° et joint torique DKOL femelle tournant ZFA16SLS922SB

  • ERIKS:13557619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,52 €/ Unitéhors TVA

45,40 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
SLS9
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Diamètre extérieur du tube
22 mm
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
22L - M30x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
T
M30x2
C
68 mm
H
70 mm
E
36 mm