Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 90° métrique cône 24°/60° filetage femelle tournant ZFA04SLU910SB

  • ERIKS:13557546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,22 €/ Unitéhors TVA

6,32 €TVA incluse

Vendu par: 400Commande minimum: 400

Date de livraison estimée - 05/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
SLU9
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Metrique 24°/60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10L - M16x1.5
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard