Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coudé 90° BSP femelle tournant 60° cône ZFA24SBP924W

  • ERIKS:13557575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,87 €/ Unitéhors TVA

71,23 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
SBP9
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard
T
1.1/2"
C
103 mm
H
95 mm
E
55 mm