12,13 €/ Unitéhors TVA
14,68 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | SBP9 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |
T | 3/4" |
C | 45 mm |
H | 50 mm |
E | 32 mm |