Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coudé 90° BSP femelle tournant 60° cône ZFA05SBP906SB

  • ERIKS:14543558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,00 €/ Unitéhors TVA

6,05 €TVA incluse

124 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
SBP9
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Flexible diam. int.
5/16" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard
T
3/8"
C
31 mm
H
29 mm
E
22 mm