Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 6000 PSI (code 62) ZHA32FLH932

  • ERIKS:13557987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

198,16 €/ Unitéhors TVA

239,77 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZHA
Type
FLH9
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2" - 79.4mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard
H
126 mm
C
136.5 mm
T
2" - 79.4mm
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2886 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-6006-ZiNi

  • Eriks:14309233
  • Manufacturer:SATZ-FH-6006-ZN

50,90 €/ Unitéhors TVA

61,59 €TVA incluse

380 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-6006-ZiNi

  • Eriks:14312084
  • Manufacturer:VF-6006-ZN

33,30 €/ Unitéhors TVA

40,29 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026