Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 6000 PSI (code 62) ZHA20FLH924

  • ERIKS:13557983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

104,77 €/ Unitéhors TVA

126,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZHA
Type
FLH9
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2" - 63.5mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard
H
92 mm
C
94 mm
T
1.1/2" - 63.5mm