23,85 €/ Unitéhors TVA
28,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | FLH9 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 41.3mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 48 mm |
C | 39 mm |
T | 3/4" - 41.3mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3199 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20267,15 €/ Unitéhors TVA
8,65 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026