%20qfj-flh9.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-flh9.jpg&w=160&q=80)

91,08 €/ Unitéhors TVA
110,21 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Type | FLH9 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN16 |
Flexible diam. int. | 5/8" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 41.3mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 50.3 mm |
C | 49.3 mm |
T | 3/4" - 41.3mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3199 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202644,01 €/ Unitéhors TVA
53,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/202673,35 €/ Unitéhors TVA
88,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026