Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZHA24FLL924

  • ERIKS:13557953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,83 €/ Unitéhors TVA

123,21 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZHA
Type
FLL9
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/2" - 60.3mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard
H
94 mm
C
109 mm
T
1.1/2" - 60.3mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3005-ZiNi

  • Eriks:14309176
  • Manufacturer:SATZ-FH-3005-ZN

15,10 €/ Unitéhors TVA

18,27 €TVA incluse

94 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-3005-ZiNi

  • Eriks:14312027
  • Manufacturer:VF-3005-ZN

11,00 €/ Unitéhors TVA

13,31 €TVA incluse

97 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026